BERNARD Q4015MS3IMC溶接ガン空冷ミラー1/16インチ
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
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 400A |
アンペアAC | 400A |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 15 |
運転時間やサイクル | 100%CO100で2% |
ハンドルタイプ | ストレート |
Liner(ライナー) | ユニバーサルコンベンショナルライナー |
MIGガン番号 | Q4015MS3IMC |
リア接続 | ミラー(R) |
回転角 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | アルミニウム |
管のサイズ | M |
タイプ | 空冷式の |
ワイヤーサイズ | 0.078 " |
船の重量(kg) | 5.52 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 49.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | アンペアAC | チューブ材質 | 管のサイズ | タイプ | ワイヤーサイズ | 角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8EMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥143,754 | ||
Q3015AE8ETC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥142,974 | ||
Q3015AE8ELC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥142,974 | ||
Q3015AE8XMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥132,306 | ||
Q3015AE8HMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .052 | 45度 | ¥143,754 | ||
Q5015GI8LMC | 13.1 " | 500 | 500A | アルミニウム | - | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | 3/32 | 60度 | ¥173,833 | ||
FLX3515AM | 10.700 " | 350 | 350A | グラスファイバースリーブ | ショート | Centerfireコンタクトチップ付きの小型トリガーガード | 1 / 16-3 / 32 | 60度 | ¥160,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。