SPEEDAIRE アリ溝 PNP スイッチ
ダブテールPNPスイッチ
SPEEDAIRE ダブテール PNP スイッチは、空気圧シリンダの位置を検出し、ピストン サイクルをカウントし、シリンダ動作を変更するために自動機械で使用されます。 これらのスイッチは、信号が通過しない限り、ノーマルオープン構成のままです。 動作を示す LED が付いており、3/4 ~ 4 インチの範囲のボア直径を持つポートに適合します。 これらの PNP スイッチのリード長は 1/2 ~ 9 フィートの間で選択できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルアクセサリー
- プラズマカッター
- 校正ガス
- ハンドガードとフィンガーガード
- アタッチメントの切断
- キャビネット
- スイッチ
- ろ過
- フライス工具
- エクステリアペイントとステイン
- APPROVED VENDOR シートUhmw-pe、白
- PARKER NRシリーズ、チュービングナイロン3/16インチ
- SPEAKMAN センチネルマークIIシリーズ
- APPLETON ELECTRIC コントロールステーションの防爆
- WILKERSON 標準オイル除去フィルター
- SPEARS VALVES CPVCダクト継手 3ピース 90度エルボ、ベルエンド
- NIBCO DWV ストレート テスト ティー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット、507 サイズ