BERNARD Q5015GI8LMCミグ溶接ガン500A15フィート長ミラー
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
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 500 |
アンペアAC | 500A |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 4.572m |
コンダクターチューブ | 回転可能、長い60度 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
ハンドルタイプ | 湾曲しました |
Liner(ライナー) | ユニバーサルコンベンショナルライナー |
MIGガン番号 | Q5015GI8LM |
全体の長さ(Overall Length) | 13.1 " |
リア接続 | ミラー |
回転 | 360度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | アルミニウム |
タイプ | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー |
ワイヤーサイズ | 3/32 |
船の重量(kg) | 7.23 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | アンペアAC | チューブ材質 | 管のサイズ | タイプ | ワイヤーサイズ | 角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8EMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥143,754 | |
Q3015AE8ETC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥142,974 | |
Q3015AE8ELC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥142,974 | |
Q3015AE8XMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥132,306 | |
Q3015AE8HMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .052 | 45度 | ¥143,754 | |
FLX3515AM | 10.700 " | 350 | 350A | グラスファイバースリーブ | ショート | Centerfireコンタクトチップ付きの小型トリガーガード | 1 / 16-3 / 32 | 60度 | ¥160,390 | |
Q3015TE8EMC | 13 " | 300 | 300A | アルミニウム | M | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー | .045 | 45度 | ¥143,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。