BENCHPRO U48直立支柱2W x 6 D x48インチHブルー
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
アイテム価格 | 直立したポスト |
色 | 青 |
深さ | 6" |
終了 | パウダーコート |
高さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7308903000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。