BENCHPRO U36-3アップライトポスト2Wx 10D x36Hブラック-3個入りパック
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
アイテム価格 | 直立したポスト |
色 | ブラック |
深さ | 10 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7308903000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。