BENCHPRO RW2460エルゴノミックワークベンチグレー60lx 24w x30hインチ
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
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
調整タイプ | プルピン |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 30〜36インチ |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 1600ポンド |
材料 | 頑丈な鋼 |
厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 24 " |
作業面の素材 | 油を塗った肉屋ブロック |
船の重量(kg) | 49.44 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF3048 | ブラック | 30 " | 48 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥189,577 | |
HF3060 | ブラック | 30 " | 60 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥251,228 | |
HF3072 | ブラック | 30 " | 72 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥262,384 | 見積依頼
|
HF3096 | ブラック | 30 " | 96 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥284,845 | 見積依頼
|
HF30120 | ブラック | 30 " | 120 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥328,799 | 見積依頼
|
HF3660 | ブラック | 30 " | 60 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥273,693 | |
HF3672 | ブラック | 30 " | 72 " | 20,000ポンド | 2.5 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥274,715 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。