BENCHPRO PB60ペグボード背面壁60W x 2 D x 14Hグレー
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
アイテム価格 | ペグボードバックウォール |
色 | グレー |
深さ | 2" |
終了 | パウダーコート |
高さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。