BENCHPRO LF60 タスクライトフレーム 60 W x 8 D x 6 H ブルー
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
アイテム価格 | タスクライトフレーム |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | 青 |
深さ | 8" |
終了 | パウダーコート |
高さ | 6" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。