ULTRA-DEX USA CCGXシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
形式 | モデル | ANSI番号 | 内接円 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 取付穴径 | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCGX 21.50.5 UD1 | CCGX 21.50.5 UD1 | 0.25 " | 21.50.5 | 0.094 " | 0.11 " | 0.008 " | ¥2,545 | |
A | CCGX 21.51 UD1 | CCGX 21.51 UD1 | 0.25 " | 21.51 | 0.094 " | 0.11 " | 0.015 " | ¥2,545 | |
A | CCGX 32.51 UD1 | CCGX 32.51 UD1 | 0.375 " | 32.51 | 0.156 " | 0.173 " | 0.015 " | ¥2,692 | |
A | CCGX 32.52 UD1 | CCGX 32.52 UD1 | 0.375 " | 32.52 | 0.156 " | 0.173 " | 0.031 " | ¥2,819 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGアクセサリー
- クランプツール
- 電磁弁マニホールド
- AC速度制御
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 測定装置
- ペイントと壁紙ツール
- ワイヤーとケーブル
- フローリング
- 品揃え
- LASCO カップリング
- VESTIL 成型ゴム製スピードバンプ
- RED HAT シングルソレノイドバルブ
- BLICKLE LRA-TPAシリーズ、スイベルキャスター
- KINGSTON VALVES ミニボールバルブ KMBVシリーズ
- THOMAS & BETTS 54223シリーズラグ圧縮コネクタ
- APOLLO VALVES 41-280シリーズティーハンドルビブノーズエアコック
- SPEARS VALVES CPVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、Buna-N
- KERN AND SOHN IXS-A-ACC シリーズ ディスプレイ デバイス スタンド
- BROWNING HPTシリーズ 8M30ベルト用スプロケット