BENCHPRO LEDO-6LEDランプ表面実装110v
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
アイテム価格 | LEDランプ、表面実装 |
色 | グレー |
高さ | 2" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 177.8 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。