BENCHPRO AED3096電気油圧式96lx30wの人間工学に基づいたワークベンチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
調整タイプ | 電気油圧 |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 30〜42インチ |
長さ | 96 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 頑丈な鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | LisStat(TM)静的制御ラミネート |
船の重量(kg) | 82.55 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 調整タイプ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF3048 | プルピン | 48 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥359,501 | |
AMF3060 | プルピン | 60 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥379,174 | |
AMF3072 | プルピン | 72 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥395,834 | 見積依頼
|
AMF3096 | ハンドクランク | 96 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥415,446 | 見積依頼
|
AMF3660 | ハンドクランク | 60 " | 1.25 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥384,635 | |
AMF3672 | ハンドクランク | 72 " | 1.25 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥400,554 | 見積依頼
|
AMF3696 | ハンドクランク | 96 " | 1.25 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥433,187 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。