BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-Hデジタルインキュベーター、20リットル
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルインキュベーター |
正確さ | 0.5度C |
容量 | 20L |
チャンバーの深さ | 9" |
チャンバーの高さ | 12.8 " |
チャンバー幅 | 9.3 " |
全体の深さ | 13.2 " |
全体の高さ | 10.3 " |
全幅 | 18.7 " |
レンジ | 1から60 Deg.Cへ |
温度。 範囲 | 1度から60度C |
電圧 | 100-240V |
船の重量(kg) | 8.73 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | レンジ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H2200-HC | 15から60 Deg.Cへ | 15度から60度C | ¥185,374 | ||
H2200-HC-E | - | - | ¥168,287 | ||
H2200-HE | - | - | ¥110,632 | ||
H2265-HC-E | - | - | ¥691,448 | 見積依頼
| |
H2300-HC2-E | - | - | ¥838,034 | ||
H2300-HC2 | - | - | ¥838,034 | 見積依頼
| |
H2265-HC | - | - | ¥691,448 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。