BENCHMARK SCIENTIFIC H1010シェーキングインキュベーター、滑り止めラバーマット付き、10リットル、115V
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インキュベーティングシェーカー |
アンプ | 7.5 |
コンプライアンス | CE |
深さ | 26in。 |
高さ | 19 " |
Hz | 50/60 |
材料 | さまざまな |
移動型 | 19mm軌道 |
動作モード | 変数 |
レンジ | amb + 5-60C |
解像度 | 1rpm |
速度 | X |
電圧 | 120 |
ワット数 | 900 |
重量容量 | 5x2Lまたは30ポンド。 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。