BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-50 マグネットクランプ 50ml三角フラスコ用
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
アイテム価格 | 磁気クランプ |
材料 | さまざまな |
UPC | 956300004708 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H1000-MR-1000 | 磁気クランプ | さまざまな | ¥11,961 | ||
H1000-MR-MP | 磁気クランプ | さまざまな | ¥17,229 | ||
H1000-MR-2000 | 磁気クランプ | さまざまな | ¥15,055 | ||
H1000-MR-3000 | 磁気クランプ | ステンレス鋼/磁石 | ¥18,423 | ||
H1000-MR-500 | プラットフォーム用クランプ、500mL | - | ¥7,837 | ||
H1000-MR-250 | プラットフォーム用クランプ、250mL | - | ¥7,584 | ||
H1000-MR-125 | プラットフォーム用クランプ、125mL | - | ¥6,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。