BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5ジェネレータープローブ、5 x 50mm、5パック
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
アイテム価格 | ジェネレータープローブ |
サイズ | 5 X 50mm |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D1000-M7 | 7 x 50 mm | ¥135,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。