BELL & GOSSETT BE9009S サーキュレーター ポンプ 1/2HP 26 最小 PSI 60Hz
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
アイテム価格 | ブースターポンプ |
アンプ | 8.9に4.4 / 4.5 |
住宅資材 | ブロンズ |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | ASTM |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
相 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 38.35 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | インレット/アウトレットサイズ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE9001S | 5.8に2.8 / 2.9 | 1/4 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,130,761 | |
BE9002S | 7.5に3.6 / 3.8 | 1/3 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,177,774 | |
BE9003S | 8.9に4.4 / 4.5 | 1/2 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,167,674 | |
BE9006S | 8.9に4.4 / 4.5 | 1/2 | 1.25 " | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,204,598 | |
BE9007S | 5.8に2.8 / 2.9 | 1/4 | 1.5 " | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,252,849 | |
BE9008S | 7.5に3.6 / 3.8 | 1/3 | 1.5 " | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,268,265 | |
BE9010S | 6.1から6.2 / 12.5 | 3/4 | 1.5 " | 1 | 115 / 208-230 | ¥1,290,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。