Bell & Gossett Pumpsディストリビューター| Raptor Supplies 日本

BELL & GOSSETT

1916 年以来、Bell & Gossett (Xylem ブランド) は、廃水、配管、HVAC 用途に最適なポータブルでエネルギー効率の高い給湯器、配管アクセサリ、HVAC コンポーネントを製造、販売してきました。 同社はシカゴに本社を置き、その製品ラインにはフランジ、循環ポンプ、通気口、熱交換器、流量制御逆止弁、バキュームブレーカー、水圧減圧弁が含まれます。 続きを読む

フィルタ

配管

パンプス

HVACと冷凍

モーター

マテリアルハンドリング

空気力学

テスト機器

安全性

フリートと車両のメンテナンス

Hardware

潤滑

配管 フィルタ

チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る

  • フロー制御チェックバルブ

    制御された逆流のない流れを提供するように設計されており、放射線ユニットの中断のない動作を保証します。 青銅/鋳鉄構造とFNPT/スウェット接続が特徴です

  • バキュームブレーカ

    誘導真空を安全な範囲に保つための配管システムおよび密閉容器での使用を目的としています。 真鍮構造と MNPT 接続が特徴で、最大 150 psi の圧力に耐えることができます。

ろ過全ラインナップを見る

  • Yとバスケットストレーナー

    溶接金属、接合化合物、破片などの汚染物質が液体や気体を通って流れるのを制限するように設計された鋳鉄/鋳造真鍮製の Y ストレーナが含まれています。 高い汚れ保持能力が特徴で、それぞれ最大 300 psi および 400 psi の蒸気圧と水圧に対応できます。

圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る

  • 水圧低下弁

    給水本管からの高い流入水圧を軽減し、一定かつ均一な圧力を提供するように設計されています。 125 psi の最大圧力に耐え、最大 225 °F の温度で動作可能

ベル&ゴセットについて

Bell & Gossett ポンプのカタログには以下が含まれます。 温水循環ポンプ & ストレート遠心ポンプ。 これらは温水冷暖房システムに適しており、生涯にわたって使用できる青銅または鋳鉄のハウジングを備えています。 Bell & Gossett のろう付けプレート熱交換器は、最大限の熱放散を提供するように設計されており、軽商用 HVAC 温水システムや冷媒蒸発器および凝縮器に最適です。 これらの耐久性のある熱交換器は、高レベルの熱効率と漏れ防止を提供します。 銅ろう付け、ステンレス鋼 ASTM カバーおよびチャネル プレート、4 つの専用リーク ポート、最大流量 225 gpm が特徴です。 最大 435 psi の圧力に耐え、華氏 -40 ~ 300 度の範囲の温度で動作します。 Raptor Supplies では、熱交換器のほか、スチーム トラップや Y ストレーナーなどのその他の Bell and Gossett 製品を幅広く提供しています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Bell と Gossett の MPN は、同等のワットモデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Bell and Gossett ポンプおよび配管アクセサリが利用可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの Bell & Gossett ポンプおよびアクセサリを相互参照することもできます。

発送

これらの Bell および Gossett ポンプと通気口は、低気流量から高気流量まで対応します。 製品によっては輸送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの Bell and Gossett 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

NBFウェットローター循環ポンプ

Bell & Gossett インライン湿式ローター循環ポンプは、オープンウォーター システムでの騒音のない動作のために設計されています。 100% 鉛フリーのブロンズボディと Noryl インペラが特徴で、優れた耐食性と優れた性能を保証します。...続きを見る 

ウルトラセッター圧力に依存しないコントロールバルブ

Bell & Gossett のウルトラ セッター バルブは、現場で簡単に調整でき、優れた流量制御ができるように設計されており、HVAC システムに適したエネルギー効率の高いソリューションになっています。 現場で調整可能なロック機能を備えています...続きを見る 

チェックトロール分離フロー制御フランジ

循環器用の流量制御弁、遮断弁およびコンパニオンフランジの組み合わせ。 間違った方向への流れと重力の循環を防ぐための流量制御弁、交換用の遮断弁...続きを見る 

ベル&ゴセットの競争上の優位性

ガスケット付きプレートおよびフレーム熱交換器 (GPX)

GPX テクノロジーに基づいた革新的なプレート設計が特徴で、熱交換器がより少ないスペースでより多くの熱を伝達できるようになります。 従来の Bell & Gossett のチューブ & シェル熱交換器と比較して、体積に対する表面積の比率が 270/2032769 ~ XNUMX/XNUMX 大きい値で動作します。 最大 XNUMX GPM の真の逆流を提供し、流体間の平均温度の差を最大化します。 最大熱容量は XNUMX BTUh です。

TECHNOFORCEe-MTXパッケージブースターシステム

病院、オフィスビル、学校、スポーツアリーナで継続的できれいな水供給圧力を維持するために事前に製造された可変速パッケージ圧力ブースター。 建物の発電機に接続するバックアップ発電機モードを備えており、停電時の信頼性を確保します。 最大流量2GPMの4〜2100ポンプ用に事前構成されており、最大300psiの圧力に耐えることができます。

よくある質問

ベルとゴセットの所有者は誰ですか?

ベルと EJ ゴセットはシカゴに Bell & Gossett Co. を設立しました。 ほぼ 87 年間、フィラデルフィアに本拠を置く RD Bitzer Co. は、Bell & Gossett のストッキング代理店を務めてきました。 同社は現在もビッツァー家によって運営および所有されています。

ベルサーキュレーターとゴセットサーキュレーターは何をするのですか?

それらは、温水配管システムに接続されたパイプフランジで防水シールを維持するように設計されています。 それらは、工業用、冷凍および灌漑用途、ならびに冷却塔および温水暖房および冷房システムに使用されます。

Bell & Gossett ポンプはどのように潤滑しますか?

Bell & Gossett ポンプのベアリングは、各暖房シーズンの初めに、小さじ 1 杯の B&G 20# 重量の非洗剤オイルで潤滑する必要があります。 B&G オイルが入手できない場合は、10W-30 オイルまたは SAE 20 オイルを使用できます。