BELL & GOSSETT バキュームブレーカ 誘導真空を安全な範囲に保つための配管システムおよび密閉容器での使用を目的としています。 真鍮構造と MNPT 接続が特徴で、最大 150 psi の圧力に耐えることができます。
誘導真空を安全な範囲に保つための配管システムおよび密閉容器での使用を目的としています。 真鍮構造と MNPT 接続が特徴で、最大 150 psi の圧力に耐えることができます。
真空ブレーカーは、化学および製薬産業で配管システム内の真空形成を防ぐために使用されます。圧力が低下購入に進む、空気がシステムに入ることができます。ラプター...続きを読む
バキュームブレーカー 3/4 インチ MNPT 真鍮 150 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
62 | AD8ZRA | ¥34,909 |
詳細はこちら
- 油圧ホース
- 作業服
- ハンマーと打撃ツール
- コンジットの取り付け
- ネジ付きロッドとスタッド
- ヘルメットイヤーマフ
- フィルターハウジング
- 時限電気自動ドレンバルブ
- スチームトラップ
- ノックピン
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング、19,400脚ブライドル、60ポンド@ XNUMX度
- SCHNEIDER ELECTRIC 変流器TesysT
- SNAP-TITE Hシリーズカプラースチール。 雌ねじ
- DIXON マルチポートニードルバルブ
- EATON 9575H シリーズ 3000 汎用オープン スタイル リレー
- MILWAUKEE マルチビットドライバー
- FRIEDRICH 除湿機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XSTS 一減速減速機
- TORK スプリングワインドタイマー
- MITUTOYO 機械式板金マイクロメーター