入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | MNPT |
高さ | 3" |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 366度F |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。