BELL & GOSSETT 水圧低下弁 給水本管からの高い流入水圧を軽減し、一定かつ均一な圧力を提供するように設計されています。 125 psi の最大圧力に耐え、最大 225 °F の温度で動作可能
給水本管からの高い流入水圧を軽減し、一定かつ均一な圧力を提供するように設計されています。 125 psi の最大圧力に耐え、最大 225 °F の温度で動作可能
水減圧弁は、配管システムでパイプを流れる水の圧力を制御および減圧するために使用される装置です。流入水圧がかかる場所に設置されます。...続きを読む
水圧低下バルブ、真ちゅう、10〜25 psi
水圧低減バルブ1/2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8 | AE9PXH | ¥32,793 |
詳細はこちら
- 落下保護
- 屋外LEDランプ
- ホースとスプリンクラーシステム
- 特殊ヒーター
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 電気壁板
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- トレンチドレン
- ディフューザー
- 定盤
- BRADY 化学ラベル、化学名 一般名 製造年月日
- BRADY Right-to-Know Label、(エプロンピクトグラム)
- ABILITY ONE スチール製ダストモップフレームとハンドル
- METRO ソリッドシェルフ24x60インチ
- MAGLITE ML300L、ハンドヘルド懐中電灯、LED
- SPEARS VALVES CPVC ラボ用ボールバルブ、バルブのみソケットエンド、EPDM
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM50 ボール盤
- MORSE DRUM ドライブホイール
- AMERICAN IRON WORKS ホース安全拘束具
- MASTER ポータブルガス魚雷ヒーター