入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏斗 |
容量 | 1.15ガロン/4.3L |
色 | ホワイト |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
じょうご最大OD | 10-1/4インチ/260mm |
全体の高さ | 12.5 |
茎の長さ | 3.6 "/ 91 mm |
ステムOD | 0.90 "/ 23 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 容量 | アイテム価格 | 全体の高さ | 茎の長さ | ステムOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H14712-0200 | 0.56ガロン/2.1L | 大きなじょうご | 9.85 "/ 250 mm | 3.45 "/ 88 mm | 0.83 "/ 21 mm | ¥6,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。