入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 4 3 / 32 " |
ドアリーフ幅 | 2 1 / 16 " |
終了 | ステンレス鋼 |
フレームリーフの長さ | 4 3 / 32 " |
フレームリーフ幅 | 2 1 / 16 " |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 4 3 / 32 " |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 0.099 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 2 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | フレームリーフの長さ | フレームリーフ幅 | 高さ | 葉の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PRA6 | 6.156 " | 2 11 / 16 " | 6.156 " | 2 11 / 16 " | 6.156 " | 0.158 " | 2 11 / 16 " | ¥5,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。