入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 滅菌サンプリングスプーン |
容量 | 1.25ml |
色 | ホワイト |
ハンドルの長さ | 3 3 / 10 " |
材料 | 滅菌ポリスチレン |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 1 / 2 " |
タイプ | 無菌の |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドルの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36740-0004 | 8mL | 3.5 " | 滅菌ポリスチレン | 4 9 / 10 " | 1 1 / 5 " | 耐食 | 1 | ¥25,429 | ||
H36948-0000 | 25cc | 6 2 / 5 " | ポリスチレン | 10 " | 2.125 " | 無菌の | 25 | ¥21,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。