入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 滅菌サンプリングスプーン |
容量 | 25cc |
色 | ホワイト |
ハンドルの長さ | 6 2 / 5 " |
材料 | ポリスチレン |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 2.125 " |
タイプ | 無菌の |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドルの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36740-0001 | 1.25ml | 3 3 / 10 " | 滅菌ポリスチレン | 4" | 1 / 2 " | 無菌の | 100 | ¥25,854 | ||
F36740-0004 | 8mL | 3.5 " | 滅菌ポリスチレン | 4 9 / 10 " | 1 1 / 5 " | 耐食 | 1 | ¥25,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。