入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットロックワッシャー |
色 | マルチ |
終了 | メトリックブルー |
ボルトサイズに適合 | M12 |
内部径 | 12.45 mm |
材料 | 鋼 |
外径 | 21.47 mm |
ロックウェル硬度 | HRC 44-51 |
厚さ | 2.5 mm |
厚さの許容 | +/- 0.150mm |
タイプ | ハイカラー |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7318210030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。