HARRINGTON NERP005L-15 電気チェーンブロック 1000ポンド15フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 3.4 |
ビーム高さ | 3-1 / 4」 |
ブレーキ | 電磁 |
容量 | 1000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦クラッチ |
プッシュトロリー | |
管理 | 110v |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 2 1 / 4〜4 " |
ヘッドルーム | 16-5 / 16」 |
住宅の深さ | 7.5 " |
ハウジングの長さ | 20.25 " |
ハウジングの幅 | 13 11 / 16 " |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 15FPM |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 17.125 " |
最小半径曲線 | 43-5 / 16」 |
モーターHP | 0.75 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | はい |
電圧 | 208/230/460 |
船の重量(kg) | 44.55 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | リフト速度 | アンペア@低ボルト | 容量 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-15 | 55 フィート毎分 | 3.4 | 250ポンド | 250ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥827,288 | ||
NERP001HD-15 / 460v | 55 / 9 fpm | 1.8 | 250ポンド | 250ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥1,091,927 | ||
NERP001HD-15 / 230v | 55 / 9 fpm | 3.6 | 250ポンド | 250ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥1,066,167 | ||
NERP003H-15 | 53 フィート毎分 | 4.8 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 1.2 | 1 | ¥955,818 | ||
NERP003HD-15 / 460v | 53 / 9 fpm | 2.7 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,121,549 | ||
NERP003HD-15 / 230v | 53 / 9 fpm | 5.1 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 1.2 | 2 | ¥1,121,549 | ||
NERP003S-15 | 36 フィート毎分 | 3.4 | 500ポンド | 500ポンド | 15.625 " | 43-5 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥731,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。