BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc リザーバー二次コンテナ 10l
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
アイテム価格 | HPLCリザーバー二次容器 |
色 | ホワイト |
直径 | 10 " |
高さ | 12.25 " |
長さ | 15 " |
材料 | ポリエチレン |
タイプ | 10L |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F16956-0001 | 8.875 " | 10.25 " | 8.5 " | 5L | ¥46,269 | ||
F16956-0003 | 12.63 " | 13.25 " | 14 " | 20L | ¥96,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。