入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HPLCリザーバー二次容器 |
色 | ホワイト |
直径 | 8.875 " |
高さ | 10.25 " |
長さ | 8.5 " |
材料 | ポリエチレン |
タイプ | 5L |
UPC | 885361381513 |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F16956-0002 | 10 " | 12.25 " | 15 " | 10L | ¥63,333 | ||
F16956-0003 | 12.63 " | 13.25 " | 14 " | 20L | ¥87,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。