入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバンティファネル |
容量 | 224ml |
色 | クリア |
じょうごの素材 | ポリメチルペンテン |
じょうご最大OD | 4.40 " |
ファンネルトップID | 100 mm |
全体の高さ | 7.58 " |
茎の長さ | 108 mm |
ステムOD | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。