入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングマウント |
ベース(Base) | 滑り止めパッド付きダーリン |
基本径 | 1.875 " |
ボルト長さ | 4" |
構造 | ステンレス鋼 |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 5.25 " |
16進法 | 3 / 4 " |
レベリングマウントタイプ | レベルイット |
負荷容量 | 700ポンド |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | ベース(Base) | 基本径 | ボルト長さ | 高さ | 16進法 | 負荷容量 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW-0 | 滑り止めパッド付きステンレス鋼 | 1" | 1.25 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 1 / 4-20 | ¥4,137 | |
NSSW-1 | 滑り止めパッド付きステンレス鋼 | 1.25 " | 2" | 3" | 5 / 8 " | 2800ポンド | 3 / 8-16 | ¥5,457 | |
NSSW-2 | 滑り止めパッド付きステンレス鋼 | 1.875 " | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 3750ポンド | 1 / 2-13 | ¥8,378 | |
NSSW-3 | 滑り止めパッド付きステンレス鋼 | 2.5 " | 2" | 3.375 " | 7 / 8 " | 4500ポンド | 5 / 8-11 | ¥12,964 | |
NSSW-4 | 滑り止めパッド付きステンレス鋼 | 3" | 2" | 3.625 " | 1-1 / 16」 | 5500ポンド | 3 / 4-10 | ¥18,364 | |
NSSW-5 | 滑り止めパッド付きステンレス鋼 | 4" | 3.5 " | 5.5 " | 1.375 " | 15,000ポンド | 1-8 | ¥22,852 | |
NSSDD-0A | 滑り止めパッド付きダーリン | 1" | 2.5 " | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | 200ポンド | 1 / 4-20 | ¥3,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。