入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラベルテープ |
接着剤 | 合成ゴム |
色 | イエロー |
構造 | ゴム樹脂接着剤 |
コアサイズ | 1" |
長さ | 15ヤード。 |
材料 | フラットバック |
最大テープ幅 | 1 / 2 " |
パフォーマンス温度 | 摂氏157度(華氏315度)で30分、摂氏80度(華氏176度)で24時間、摂氏-80度(華氏-112度)まで |
抗張力 | 31ポンド/インチ幅の |
厚さ | 6.3mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3919102055 |
プロダクト | モデル | 色 | コアサイズ | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F13480-0050 | ホワイト | 1" | 15ヤード。 | 6 | ¥13,160 | ||
F13482-0050 | グリーン | 1" | 15ヤード。 | 6 | ¥13,959 | ||
F13483-0050 | ホワイト | 3" | 40ヤード。 | 6 | ¥26,296 | ||
F13484-0050 | レッド | 3" | 40ヤード。 | 6 | ¥26,313 | ||
F13485-0050 | イエロー | 3" | 40ヤード。 | 6 | ¥26,313 | ||
F13486-0050 | グリーン | 3" | 40ヤード。 | 6 | ¥26,392 | ||
F13487-0050 | 青 | 3" | 40ヤード。 | 6 | ¥25,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。