入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートクレーブ可能なバイオハザードバッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 200 |
色 | レッド |
高さ | 23 " |
長さ | 23 " |
材料 | ポリプロピレン |
パッケージ構成 | フラットパック |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 1.5mil。 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロール/パックあたりのバッグ | 色 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13164-1419 | 200 | レッド | 19 " | 19 " | 14 " | 200 | ¥40,143 | ||
F13164-2535 | 200 | レッド | 35 " | 35 " | 25 " | 200 | ¥103,202 | ||
F13160-0009 | 100 | クリア | 24 " | 12 " | 24 " | 100 | ¥14,112 | ||
F13161-0009 | 100 | クリア | 30 " | 24 " | 30 " | 100 | ¥43,466 | ||
F13162-0009 | 100 | クリア | 36 " | 24 " | 36 " | 100 | ¥47,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。