入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
オートクレーブ | いいえ |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | LDPE |
ボディタイプ | 半透明の |
容量 | 16オンス |
閉鎖 | はい |
クロージャーカラー | ホワイトクリア |
閉鎖材料 | LDPE |
クロージャタイプ | ねじ込む |
口 | 広い |
形状 | 円筒形 |
タイプ | サンプリング |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 口 | ボディカラー | ボディ材質 | スクリュークロージャーサイズ | 容量 | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10626-0005 | 広い | - | 低密度ポリエチレン | 38 mm | 4オンス | ホワイト | ポリプロピレン | 1.9 " | 12 | ¥9,690 | ||
F10626-0006 | 広い | ナチュラル | 低密度ポリエチレン | 45 mm | 8オンス | ナチュラル | ポリプロピレン | 2.3 " | 12 | ¥12,616 | ||
F10626-0007 | 広い | ナチュラル | 低密度ポリエチレン | 53 mm | 16オンス | ナチュラル | ポリプロピレン | 2.84 " | 12 | ¥17,182 | ||
F10906-1500 | 広い | ナチュラル | 低密度ポリエチレン | 50 mm | 1,500mL | ナチュラル | 低密度ポリエチレン | 108 mm | 3 | ¥21,753 | ||
F10906-0100 | 広い | クリア | LDPE | - | 3.38オンス | ホワイトクリア | LDPE | - | 12 | ¥17,992 | ||
10625-9007 | 広い | クリア | HDPE | - | 16オンス | ホワイトクリア | ポリプロピレン | - | 100 | ¥124,499 | ||
F10660-0500 | 狭い | クリア | HDPE | - | 16オンス | ホワイトクリア | ポリプロピレン | - | 12 | ¥12,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。