BEL-ART - SCIENCEWARE 106289018プレシジョンウェアボトル32オンスHdpePk 75
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 32オンス |
クロージャーカラー | アンバー |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 53 mm |
形状 | 円筒形 |
船の重量(kg) | 9.14 |
船高(cm) | 51.82 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 3923300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スクリュークロージャーサイズ | ボディカラー | 容量 | 形状 | 幅(Width) | クロージャーカラー | 深さ | 直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106289006 | 45 mm | アンバー | 8オンス | 円筒形 | - | アンバー | - | - | 200 | ¥187,629 | ||
F10620-0007 | 28 mm | ナチュラル | 16オンス | 円筒形 | - | ナチュラル | - | - | 12 | ¥14,379 | ||
F10620-0008 | 38 mm | ナチュラル | 32オンス | 円筒形 | - | ナチュラル | - | - | 6 | ¥12,146 | ||
F10625-0005 | 38 mm | ナチュラル | 4オンス | 円筒形 | - | ナチュラル | - | 1.9 " | 12 | ¥10,491 | ||
F10625-0006 | 45 mm | ナチュラル | 8オンス | 円筒形 | - | ナチュラル | - | 2.3 " | 1 | ¥12,495 | ||
F10625-0007 | 53 mm | ナチュラル | 16オンス | 円筒形 | - | ナチュラル | - | 2.84 " | 12 | ¥16,551 | ||
F10904-0500 | 43 mm | ホワイト | 16オンス | 正方形である | 75 mm | 青 | 75 mm | - | 6 | ¥16,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。