定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BEHRINGER SYSTEMS SBX72375-SP チューブ クランプ キット パイプ サイズ 2 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZT 4TKV3

BEHRINGER SYSTEMS SBX72375-SPチューブクランプキットパイプサイズ2インチ316ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AD9LZT モデル:SBX72375-SP相互参照:4TKV3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,679 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチューブクランプキット
ハードウェア材料316ステンレススチール
高さ4.63 "
材料を挿入サントプレン
長さ5"
パイプサイズ2"
温度。 範囲-40から275 F
管のサイズ2"
タイプ溶接プレート
幅(Width)1.22 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)12.7
HSコード7326908530
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズハードウェア材料高さタイプ幅(Width)材料を挿入長さ材料価格
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP チューブ クランプ キット チューブ サイズ 1/2 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "ステンレス鋼¥8,089
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP チューブ クランプ キット チューブ サイズ 5/8 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "ステンレス鋼¥8,089
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP チューブ クランプ キット チューブ サイズ 3/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "ステンレス鋼¥7,807
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP チューブ クランプ キット パイプ サイズ 1/2 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "-¥7,917
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP チューブ クランプ キット チューブ サイズ 7/8 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "-¥7,851
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP チューブ クランプ キット チューブ サイズ 1 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "ステンレス鋼¥7,815
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP チューブ クランプ キット パイプ サイズ 3/4 インチ 316 ステンレス鋼 | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316ステンレススチール2.88 "溶接プレート1.22 "サントプレン3.34 "-¥7,851

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEHRINGER SYSTEMS SBX72375-SPチューブクランプキットパイプサイズ2インチ316ステンレス鋼
¥11,679 /単価