BEHRINGER SYSTEMS
1869 年以来、ベリンガーは衛生産業、農業産業、製薬産業におけるパイプ、チューブ、ケーブル、ホースの設置用の取り付けクランプの完全な製品ラインを提供してきました。米国のブランチビルに本社を置くこのブランドは、ノイズや振動を軽減し、パイプとチューブ システムを確実にサポートする自然振動減衰特性を備えたクランプ セットを含む、さまざまなスタッキング チューブ クランプ キットも製造しています。 続きを読む
フィルタ
配管
配管 フィルタ
パイプとチューブ全ラインナップを見る
チューブクランプ さまざまな配管システムに垂直または水平の構造的サポートを提供し、機械的衝撃や振動の影響を減らすために使用されます。 インサート材料としてポリプロピレンまたはサントプレンを使用したシングルクランプおよびダブルクランプ構成で利用可能
ベリンガーシステムについて
同社の広範なカタログには、チューブ クランプとチューブ クランプ キットが含まれています。ブランドの チューブクランプキット 炭素鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / 304 ステンレス鋼 / 316 ステンレス鋼のハードウェアが付属しており、露出した表面の強度と耐食性が向上します。 -22 ~ 275 °F の範囲の温度で動作でき、1/4 ~ 4 インチのサイズのパイプと互換性があります。これらのチューブ クランプ キットは、摩擦を軽減し、高い引き裂き強度を実現するポリプロピレン/サントプレン インサートを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Behringer の MPN は、同等の Dayton および Parker モデル番号への個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のベリンガー パイプ システムが利用可能です。
なぜ会社?
これらのベリンガー製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらのベリンガー製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
DuraFlo シングルフィルターハウジング
Behringer DuraFlo HP シリーズ フィルターは、工業用水およびグリコール用途向けに設計されています。これらのフィルターは鋳鉄製のヘッドと継ぎ目のない炭素鋼製サンプを備えており、多くのユーザーにとって非常に経済的です。...続きを見る
PolyFlo フィルター ハウジング
Behringer PolyFlo フィルター ハウジングは、構造的剛性と漏れ防止動作を実現するポリプロピレン構造を採用しています。これらの PolyFlo ハウジングは、水および非水用の商業および住宅グレードに使用されます。...続きを見る
よくある質問
Behringer チューブ クランプ キットを取り付けるにはどうすればよいですか?
- クランプがチューブに正確に適合していることを確認してください。
- 次に、ネジまたはボルトを使用してクランプをチューブの外側に取り付けます。
- しっかりと接続するには、トルク レンチを使用してクランプを締めます。
このブランドのチューブ クランプ キットの洗浄とメンテナンス方法は?
- チューブ クランプ キットに摩耗、損傷、腐食の兆候がないか定期的に検査してください。
- チューブ クランプ キットを柔らかいブラシまたは布で掃除し、汚れや破片を取り除きます。クランプ本体に傷を付けたり損傷したりする可能性のある研磨材の使用は避けてください。
- クランプ本体がアルミニウムまたはステンレス鋼でできている場合は、中性洗剤と水溶液で洗浄できます。さらに頑固な汚れには、研磨剤の入っていないクリーナーを使用できます。
- クランプ本体がポリプロピレンまたはポリアミドでできている場合は、中性洗剤と水溶液または非研磨性クリーナーで洗浄できます。
- クランプ本体やチューブを損傷する可能性があるため、チューブ クランプ キットの洗浄には溶剤や強力な化学薬品を使用しないでください。
- ボルトとナットに摩耗、損傷、腐食の兆候がないか点検します。必要に応じて、損傷または磨耗した部品を交換してください。
- チューブ クランプ キットを再組み立て購入に進むきは、トルク レンチを使用して、製品ドキュメントに指定されている推奨トルク値でボルトが締められていることを確認してください。
- 腐食を防止し、適切な締め付けを確保するために、ボルトとナットに軽油または焼き付き防止剤を定期的に塗布してください。
自分の用途に適したベリンガー パイプまたはチューブ クランプを選択するにはどうすればよいですか?
- パイプまたはチューブの直径を考慮してください。
- パイプまたはチューブの材質と壁の厚さを決定します。
- アプリケーションの動作圧力と温度を決定します。
- クランプを使用する環境を考慮してください。
- アプリケーションの追加要件や仕様を決定します。
詳細はこちら
- ポンプ付属品
- 締め具
- タイヤとホイール
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- パテ
- ボイラー排水弁
- クラスJヒューズ
- ドアスイープ
- マシンスケートとローラー機器
- 聴覚バンド
- FPE NEJシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- VERMONT GAGE Chr X Go/NoGoリバーシブルアセンブリ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングエキセントリックレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- EATON Pow-R-Flex シリーズ エルボ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL フィルタ
- CONDOR コールドストレージビブオーバーオール
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard MP 微多孔性カバーオール、伸縮性のある手首、オープンアンクル
- JUSTRITE Sure-Grip EX シリーズ 壁掛け安全キャビネット
- AMPCO METAL ボックスエンドレンチ
- HOBART センサー