BEACON MORRIS K84温水キックスペースヒーター10360Btuh Max
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
アイテム価格 | 温水キックスペースヒーター |
エアーフロー | CFM 103 |
アンペアAC | 0.5 |
深さ | 12.75 " |
高さ | 4" |
Hz | 60 |
速度の数 | 2 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 19.25 " |
船の重量(kg) | 6.67 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 65.79 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7322190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K42 | CFM 53 | 12.25 " | ¥108,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。