入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水キックスペースヒーター |
エアーフロー | CFM 53 |
アンペアAC | 0.5 |
深さ | 12.75 " |
高さ | 4" |
Hz | 60 |
速度の数 | 2 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 12.25 " |
船の重量(kg) | 4.72 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7322190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K84 | CFM 103 | 19.25 " | ¥160,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。