アイテム価格 | パドロック可能なスライドラッチ |
ボルト頭径 | 5 / 16 " |
ボルト長さ | 6.187 " |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
ラッチタイプ | スライドラッチ |
長さ | 6.187 " |
材料 | 鋼 |
最大シャックル径 | 3 / 8 " |
取り付け穴の数 | 4 |
スローサイズ | 2-7 / 16」 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。