アイテム価格 | コンビネーション南京錠 |
身長 | 1.875 " |
身長 | 1.875 " |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | ラウンド |
肉厚 | 7 / 8 " |
身幅 | 2" |
色 | シルバー |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
ダイヤル位置 | センター |
キーコントロール | キーコントロールなし |
ダイヤル数 | 1 |
ピン数 | 0 |
シャックル径 | 5 / 16 " |
シャックルの高さ | 7 / 8 " |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックル幅 | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8301104000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。