入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ポリプロピレン |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディスタイル | インライン、シングルユニオン |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | レバー |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 100 psiのWOG |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | ポリプロピレン |
形式 | シングルユニオン |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
タイプ | スピン溶接 |
UPC | 791206070262 |
バルブサイズ | 1" |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | サイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUV050FP | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1 / 2 " | - | シングルユニオン | スピン溶接 | ¥3,897 | |
SUV075FP | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 3 / 4 " | - | シングルユニオン | スピン溶接 | ¥3,939 | |
SUV125FP | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1.25 " | - | シングルユニオン | スピン溶接 | ¥8,098 | |
SUV150FP | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1.5 " | - | シングルユニオン | スピン溶接 | ¥8,123 | |
SUV200FP | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 2" | - | シングルユニオン | スピン溶接 | ¥10,240 | |
UV10153SH | - | ボールバルブ | - | 1" | - | Union | ¥1,186 | 見積依頼
|
UV07255 | - | ボールバルブ | - | 3 / 4 " | - | Union | ¥2,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。