入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tラインストレーナー |
ボウルの色 | ブラック |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT |
ガスケット材料 | EPDM |
高さ | 11.437 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 5.25 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大流体温度 | 150度F |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
メッシュ | 30 |
網目サイズ | 30 |
ミクロン | 595 |
パイプサイズ | 1 1 / 2 " |
画面 | 316ステンレススチール |
スクリーン素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | 形式 | 高さ | 長さ | 材料 | 網目サイズ | ミクロン | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST100-30 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | ポリプロピレン | 30 | 595 | 1" | - | ¥9,269 | |
LST100-50 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | ポリプロピレン | 50 | 297 | 1" | - | ¥9,269 | |
LST100-80 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | ポリプロピレン | 80 | 177 | 1" | - | ¥9,356 | |
LST125-30 | - | 11.437 " | 5.25 " | ポリプロピレン | 30 | 595 | 1 / 4 " | - | ¥18,377 | |
LST125-50 | - | 11.437 " | 5.25 " | ポリプロピレン | 50 | 297 | 1 / 4 " | - | ¥18,434 | |
LST125-80 | - | 11.437 " | 5.25 " | ポリプロピレン | 80 | 177 | 1 1 / 2 " | - | ¥18,377 | |
LST150-50 | - | 11.437 " | 5.25 " | ポリプロピレン | 50 | 297 | 1 1 / 2 " | - | ¥18,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。