入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
ハンドルタイプ | T-ハンドル |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | フル |
シート素材 | PTFE |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 華氏0度から華氏365度 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | IT |
モデル | ボール材料 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT3 | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | - | 600 psi WOG、150 psi WSP | 1.25 " | -40度から400度F | - | 見積依頼
|
1PYT4 | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | レバー | 600 psi WOG、150 psi WSP | 1.5 " | -40度から400度F | ¥18,523 | |
1PYT5 | クロムメッキ真鍮 | ビニールグリップ付きスチール | レバー | 600 psi WOG、150 psi WSP | 2" | -40度から400度F | ¥26,339 | |
1WMH4 | - | - | T-ハンドル | 600 PSI CWP | 3 / 8 " | 華氏0度から華氏365度 | ¥4,347 | |
1WMH5 | - | - | T-ハンドル | 600 PSI CWP | 1 / 2 " | 華氏0度から華氏365度 | ¥3,142 | |
1WMH6 | - | - | T-ハンドル | 600 PSI CWP | 3 / 4 " | 華氏0度から華氏365度 | ¥4,802 | |
1WMH7 | - | - | T-ハンドル | 600 PSI CWP | 1" | 華氏0度から華氏365度 | ¥6,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。