入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブ |
バーブサイズ | 3 / 4 " |
色 | シルバー |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
圧力 | 300のプサイ |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
ねじの種類 | NPTスレッド |
UPC | 791206004205 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | 角度 | バーブサイズ | パイプサイズ | 圧力 | サイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-038SS | 300のプサイ | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 1/4 x 3/8 " | - | ¥4,390 | ||
HB025-050SS | 300のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 1/4 x 1/4 " | - | ¥4,534 | ||
HB025SS | 300のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 1/4 x 1/4 " | - | ¥4,490 | ||
HB038 | 300のプサイ | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150のプサイ | 3/8 x 3/8 " | - | ¥306 | ||
HB038-050 | 300のプサイ | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 3/8 x 1/2 " | - | ¥314 | ||
HB038-050SS | 300のプサイ | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 3/8 x 1/2 " | - | ¥5,937 | ||
HB038-90 | 300のプサイ | 90度 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150のプサイ | 3/8 x 3/8 " | - | ¥323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。