BANJO FITTINGS 200P-3ポリ/ EpdmポンプX3.5 HPエンジン、2インチサイズ
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
アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
ケーシングアダプター | ポリプロピレン |
チェックバルブ | y |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 148cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 78 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 135 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 107 |
高さ | 13 " |
HP | 3.5 |
点火タイプ | 固体の状態 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インペラータイプ | Open |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 19 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大頭 | 120 Ft。 |
最大サクションリフト(フィート) | 15 |
最大圧力 | 55のプサイ |
メカニカルシール | カーボン/セラミック |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | なし |
シール材 | EPDM |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | なし |
サイズ | 2" |
タンク容量 | 3Qt。 |
温度。 範囲 | 32から150 F |
タイプ | 農業 |
ヴォリュート/ウェアプレート | ポリプロピレン |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 20.5 |
船高(cm) | 48.01 |
船の長さ(cm) | 62.74 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | エンジンブランド | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 最大頭 | シール材 | サイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PH-5 | ポリプロピレン | ホンダ | 135 | 120 Ft。 | EPDM | 2" | - | 農業 | ¥212,808 | ||
200PI-3 | 鋳鉄 | ブリッグス&ストラットン | 47 | 100 Ft。 | バイトン | 2" | - | 農業 | ¥167,934 | ||
200PIH-5 | 鋳鉄 | ホンダ | 47 | 100 Ft。 | バイトン | 2" | - | 農業 | ¥281,964 | ||
200PI6PRO | 鋳鉄 | ブリッグス&ストラットン | 47 | 100 Ft。 | バイトン | 2" | - | 農業 | ¥178,495 | ||
150PO | ポリプロピレン | - | - | - | - | 1/1ポンド | ポンプのみ | ポリプロピレンポンプ | ¥54,077 | ||
200PO | ポリプロピレン | - | - | - | - | 2" | ポンプのみ | ポリプロピレンポンプ | ¥57,829 | ||
M220PO | ポリプロピレン | - | - | - | - | 2" | ポンプのみ | ポリプロピレンポンプ | ¥62,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。