入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
接続タイプ | オスアダプター×MNPT |
カプラーサイズ | 3 / 4 " |
カップリングタイプ | F |
ガスケット材料 | EPDM |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
最大圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
サイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | 接続タイプ | カプラーサイズ | パイプサイズ | サイズ | 形式 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075E | 300のプサイ | オスアダプター×ホースシャンク | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | - | ¥1,264 | ||
300A | 100のプサイ | オスアダプター×FNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | ¥3,436 | ||
300E | 150のプサイ | オスアダプター×ホースシャンク | 3" | - | 3" | - | - | ¥4,466 | ||
300F | 100のプサイ | オスアダプター×MNPT | 3" | 3" | 3" | - | - | ¥4,381 | ||
400A | - | オスアダプター×FNPT | 4" | 4" | 4 mm | - | - | ¥5,291 | ||
400E | 50のプサイ | オスアダプター×ホースシャンク | 4" | - | 4 mm | - | - | ¥5,291 | ||
400F | 75のプサイ | オスアダプター×MNPT | 4" | 4" | 4 mm | - | - | ¥5,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。