BALLYMORE TT9-13Fタンクトップリフト5フィートL155 In.H
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンクトップリフト |
作動タイプ | ロッキングキャスター |
基本深度 | 60 " |
裾幅 | 28 " |
色 | グレー |
終了 | グレーエナメルペイント |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 155 " |
長さ | 5ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 9 |
全体の高さ | 155 " |
プラットフォームの深さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 3" |
ステップ幅 | 24 " |
サポート/非サポート | 非対応 |
トレッド | 鋸歯状 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 686.25 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 320.04 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 全体の高さ | ステップの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-913 | エナメル塗装 | タンクトップの人員リフト | 154〜206インチ | 4.75 " | ¥2,112,515 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。