入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 301 |
材料 | VA-3 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
ピッチ | 48 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #4 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 11 / 16 " |
ねじの種類 | STI |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30100101 | 2 | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 5 / 8 " | ¥8,935 | |
30100301 | 3 | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ¥5,990 | |
30100401 | 3 | 2.375 " | 36 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ¥5,990 | |
30100501 | 3 | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | ¥7,038 | |
30100601 | 3 | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ¥6,134 | |
30100701 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥7,953 | |
30100801 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥7,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。