BALLYMORE SNR3-3636ロールワークプラットフォームスチールシングル30In.h
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
アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 48 " |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 41 " |
裾幅 | 41 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
足の数 | 2 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 30 " |
プラットフォームの深さ | 36 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 36 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 36 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP3-3672 | 69 " | 84 " | 84 " | 72 " | 30 " | 72 " | 36 " | 36 " | ¥324,717 | 見積依頼
| |
SEP4-2448 | 79 " | 66 " | 66 " | 48 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | ¥224,457 | 見積依頼
| |
SEP4-2460 | 79 " | 78 " | 78 " | 60 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | ¥241,317 | 見積依頼
| |
SEP4-2472 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 24 " | 24 " | ¥277,008 | 見積依頼
| |
SEP4-3672 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 36 " | 36 " | ¥378,802 | 見積依頼
| |
SEP5-3660 | 86 " | 84 " | 84 " | 60 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | ¥327,849 | 見積依頼
| |
SEP5-3648 | 86 " | 72 " | 72 " | 48 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | ¥307,330 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。