BALLYMORE 318G圧延はしご鋼28-1 / 2インチの高さ
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
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 25 " |
ベース幅 | 20 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりが含まれています | いいえ |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 28.5 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 28.5 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。